MM EC1.0H150R031CF-4T15 IC908 Modulaire volhardmetalen freeskoppen met ongelijke steek en een snijlengte van 1,5xD voor opruwen en nabewerken

Artikelnummer: 3336738
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336738
EAN/GTIN 7291075388893
Nummer fabrikant 3336738
L-nummer L24060 799

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Kapdiameter machinezijde (DCONMS): 0,941″
  • Koppelvlakkenmerken T15
  • Snijkantdiameter (DC): 1″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 1-1/2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.941″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Hjørneradius (RE): 0.031″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 46.5 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 2.067″
  • fz(max): 0.0066 ″/tooth

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen