MM ERS160B24-5T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Rough Milling Heads with 1.5xD Flute Lengths for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 3336728
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336728
EAN/GTIN 7291075388930
Nummer fabrikant 3336728
L-nummer L24060 476

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, interface kenmerken T10, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijkantlengte (APMX) 24 mm, aantal snijkanten (NOF) 5

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 24 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Functionele lengte (LF) 33,5 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen