MM GRIT22K170-010-4T8 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Artikelnummer: 3329198
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3329198
EAN/GTIN 7291075409772
Nummer fabrikant 3329198
L-nummer L24060 88

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T08, snedediepte, max. (CDX) 4,5 mm, snijdiameter (DC) 21,7 mm, aantal spaangroeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 9,67 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 21,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 9,67 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen