A-SVQNR 24-4-AL-JHP Schroefdraadboorstangen met 35° ruitvormige beitelplaatjes

Artikelnummer: 3336016
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336016
EAN/GTIN 7291075391800
Nummer fabrikant 3336016
L-nummer L23990 1063

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, functionele lengte (LF) 13.705″, minimale boring diameter (DMIN) 1,929″, schachthoogte (H) 1,417″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • functionele lengte (LF): 13.705″
  • functionele breedte (WF): 0,921″identificatie hoofdinzetstuk (MIID): VNGU 220630 14,5-R3N
  • minimale diameter boring (DMIN): 1,929″
  • hoek hoek axiaal (GAMP): 6,5 Degreesbeperkte diameter:
  • diameter: Diameter: Diameter: 10 mm. 2,36″
  • Hoogte schacht (H): 1,417″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.