VNGU 220612-R3N IC20 Double-Sided Sharp Edged Positive Rake Inserts for Rough Machining Aluminum and Other Non-Ferrous Materials

Artikelnummer: 3370081
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3370081
EAN/GTIN 7291075425000
Nummer fabrikant 3370081
L-nummer L23950 2118

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/delen, spaanvormer R3N, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 6,77 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R3N
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,77 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw