{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijbereik | M5 - M20 | |
⌀-Bereik van de 1e spantangen | 4,5 mm - 10 mm | |
⌀-Bereik van de 2e spantangen | 10 mm - 16 mm | |
Maximaal toerental bij voorloop | 750 min-1 | |
Automatische slag | 22 mm | |
totale lengte | 244 mm | |
Behuizing-⌀ | 85 mm | |
Conusschacht-opname DIN 238 | B 22 | |
Gewicht | 3,7 kg | |
Producttype | Draadsnijapparaat |
Artikelnummer | 333500 M5-20 | |
EAN/GTIN | 4045197312693 | |
Nummer fabrikant | EDM-R 520 3141-2522 |