{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijbereik | M1,4 - M7 | |
⌀-Bereik van de 1e spantangen | 2,5 mm - 4,5 mm | |
⌀-Bereik van de 2e spantangen | 4,5 mm - 6,5 mm | |
Maximaal toerental bij voorloop | 1.400 min-1 | |
Automatische slag | 10 mm | |
totale lengte | 131 mm | |
Behuizing-⌀ | 52 mm | |
Conusschacht-opname DIN 238 | B 12 | |
Gewicht | 0,8 kg | |
Producttype | Draadsnijapparaat |
Artikelnummer | 333500 M1,4-7 | |
EAN/GTIN | 4045197312679 | |
Nummer fabrikant | EDM-R 147 3121-2512 |