SCIR 22-MTR010 IC07 Threading Inserts with a 60° Partial Profile

Artikelnummer: 3333380
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333380
EAN/GTIN 7291075326826
Nummer fabrikant 3333380
L-nummer L23940 2022

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken, dikte snij-inzetstuk (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 1,7 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,9 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 28 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 15 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder