SCIR 22-MTR007 IC07 Threading Inserts with a 60° Partial Profile

Artikelnummer: 3333379
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3333379
    EAN/GTIN 7291075326819
    Nummer fabrikant 3333379
    L-nummer L23940 2020

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schroefdraad inzetstukken, dikte snij-inzetstuk (S) 7 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,07 mm
    • Lengte mes (L) 22 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7 mm
    • Draadvorm type (THFT) VP60
    • Draadspoed, max. (TPX) 1,1 mm
    • Draadspoed, min. (TPN) 0,7 mm
    • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 36 schroefdraden/″
    • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 23 schroefdraden/″

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen