PMN D40-3PB-1.5 IC908 Utility Parting and Grooving Pentagonal Inserts for Parting Bearing Steel and Other Ductile Materials

Artikelnummer: 3329282
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3329282
    EAN/GTIN 7291075380668
    Nummer fabrikant 3329282
    L-nummer L24080 264

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 1,5 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer PB.
    • Hoekradius (RE) 1,5 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,15 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen