PCHL 16-D40-3-IQ Grooving and Parting Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 2302573
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302573
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075317992
Kopiëren
Nummer fabrikant 2302573
Kopiëren
L-nummer L23920 2747
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 43,5 mm, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Koplengte (links) 33,3 mm
  • Totale hoogte (OAH) 43,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen