• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

TNMG 160408-M3M IC830 Double-Sided Triangular Inserts for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 3328857
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328857
EAN/GTIN 7291075306866
Nummer fabrikant 3328857
L-nummer L23950 2610

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, spaanvormer M3M, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 16,5 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3M
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw