ECI-H7 312-936C312CF-3.5 IC902 7-spleets frezen met verschillende spiraal en variabele spoed, voor CHATTERFREE hogesnelheidsafwerking frezen

Artikelnummer: 3327233
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3327233
EAN/GTIN 7291075357240
Nummer fabrikant 3327233
L-nummer L24180 2709

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, Cutting diameter (DC) 0,312″, decimale equivalent 0,312″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,936″, Flute Count (NOF) 7, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Aanschuiningsbreedte (CHW): 0,008″
  • snijdiameter (DC): 0,312″
  • decimaal equivalent: 0,312″
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,936″
  • aantal fluiten (NOF): 7
  • fluithelix hoek (FHA): 37 Degrees
  • maximale invoersnelheid (maximale waarde: 0,0035 ″/Tand
  • minimale voeding per tand (fz(min):): 0,0012 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • schachttype: Round

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen