MM EBC.312B20-4T05CF IC903 Uitwisselbare volhardmetalen kogelkopfrezen voor hoge productiviteit op harde werkstukmaterialen

Artikelnummer: 3326622
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326622
EAN/GTIN 7291075373882
Nummer fabrikant 3326622
L-nummer L24060 918

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,3″
  • Afmeting T05
  • Snijkantdiameter (DC): 0,312″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,2″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 0,67″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.3″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneradius (RE): 0.156″
  • Skærediameter (DC): 0.312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.39″
  • Samlet længde (OAL): 0.67″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen