QCP 247-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325750
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325750
EAN/GTIN 7291075383454
Nummer fabrikant 3325750
L-nummer L24050 2202

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 24,7 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 24,0, hoek, 1e trap (SIG) 136 Graden, snijlengte (LPR) 15,31 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 24,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 10,14 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 5,17 mm
  • Lengte kraag (LPR) 15,31 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen