QCP 102-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3325627
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325627
EAN/GTIN 7291075382235
Nummer fabrikant 3325627
L-nummer L24050 1812

Omschrijving

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 10,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 6,79 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 10.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.66 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.13 mm
  • Délka upínace (LPR) 6.79 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen