QDMT 120516PDTN-M IC810 General use, the insert has 4 right-hand or 4 left-hand cutting edges.

Artikelnummer: 3324781
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3324781
EAN/GTIN 7291075445909
Nummer fabrikant 3324781
L-nummer L23910 806

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 10 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen