SDMR 1205PDR-HQ-M IC330 Superpositive, milling inserts for aluminum, S.S., High temp. alloys.

Artikelnummer: 3324772
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3324772
    EAN/GTIN 7291075066326
    Nummer fabrikant 3324772
    L-nummer L23910 787

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 10 mm, snijplaatlengte (INSL) 12,7 mm, snijplaatdikte (S) 5,1 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,1 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen