DCMT 070208-M3P IC807 55° Ruitvormige positieve flank inzetstukken, voor gemiddelde verspaningscondities op staal

Artikelnummer: 3320678
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320678
EAN/GTIN 7291075486438
Nummer fabrikant 3320678
L-nummer L23950 3469

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP - draaien/groeven
  • Spaanvormer M3P
  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Snijkantlengte (L): 7,7 mm
  • Cirkeldiameter (IC): 6,35 mm
  • Inzetstukdikte (S): 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3P
  • Hoofdvrijloophoek (AN): 7 graden
  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Lengte snijkant (L): 7,7 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1): 2,8 mm
  • diameter incircle (IC): 6,35 mm
  • Plaatdikte (S): 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Voedingsrotatie (ft(min):): 0,07 mm/omw