TGMA 404K IC5010 Utility Double-Ended Inserts for External and Internal Grooving and Turning of Cast Iron

Artikelnummer: 3317746
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3317746
EAN/GTIN 7291075381962
Nummer fabrikant 3317746
L-nummer L23940 2163

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0,4 mm, snedediepte max. (CDX) 14,6 mm, totale lengte (OAL) 18 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,6 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 15 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,09 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 18 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.