TGIR 25.4C-4 Groeven en draaibeugels met koelmiddelgaten, voorzien van TOP-GRIP inzetstukken

Artikelnummer: 2850059
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850059
EAN/GTIN 7291075095357
Nummer fabrikant 2850059
L-nummer L23920 845

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijbreedte maximum (CWX) 0,197″, snijbreedte minimum (CWN) 0,157″, totale lengte (OAL) 7,85″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,33″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,197″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,157″functionele breedte (WF): 0,77″
  • koplengte (LH): 1,57″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1,28″
  • totale lengte (OAL): 7,85″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles