MTE D21/D0.82-1-MMT10-21 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Artikelnummer: 3313455
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3313455
    EAN/GTIN 7291075374834
    Nummer fabrikant 3313455
    L-nummer L24090 56

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschaphouder schroefdraad frezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 21 mm, totale lengte (OAL) 36,3 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 21 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 1
    • Totale lengte (OAL) 36,3 mm
    • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen