Houten dakladder 18 sporten

Artikelnummer: 33124
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Dakladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 33124
    EAN/GTIN 4031405331242
    Nummer fabrikant 033124
    L-nummer L90110 901

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het leggen op dakhellingen van 22,5° tot 75° en voor het verdelen van de belasting tijdens dakwerkzaamheden volgens DIN 4567-4
    • Caroline pine of met vingers verbonden dennenbalken met afgeschuinde uiteinden voor eenvoudig gebruik
    • Baren met sterke, omhoog gebogen sporten; waterdicht gelijmd, weerbestendig glas en 4-voudig geschroefde Pro-sport
    • Draadbreedte: 350 mm
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Opmerking: Volgens DGUV-informatie 201-054, moeten dakladders worden opgehangen in veiligheidshaken van het dak conform DIN en 517 (niet in de bovenste trede). Het gebruik als landingsladder is niet toegestaan

    Kenmerk:

    • Buitenbreedte: 350 mm
    • Kolomhoogte: 29 mm
    • Geleiderlengte: 5000 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: hout
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 18 sporten
    • Uitvoering van stap: sporten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen