Dakhaken voor beverpannen gegalvaniseerd staal

Artikelnummer: 11216
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11216
EAN/GTIN 4031405112162
Nummer fabrikant 011216

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geleverd compleet met gegroefde nagels
  • Gekleurde haken zijn gegalvaniseerd en gepoedercoat
  • Te plaatsen in het midden van de rafters
  • Voor de eerste geleiders, min. Twee haken, voor elke extra geleider min. Een haak is vereist
  • In overeenstemming met Construction Products Ordinance (BauPVO) 305/2011 (EU) en DIN en 517
  • Veiligheidshaken van het dak conform DIN en 517 moeten worden geïnstalleerd op daken met een helling van 22,5° tot 75°. Zij moeten als volgt over het dakoppervlak worden verdeeld:
  • Bovenste rij < 1,0 m onder de rand
  • Tussenliggende rijen, elk < 5,0 m van de rij erboven
  • Onderste rij < 1,5 m boven de dakranden, gemeten in de dakhelling
  • De horizontale afstand tussen de veiligheidshaken op een rij mag niet groter zijn dan 2,0 m. Te gebruiken op dakhoogten boven 3,0 m.

Kenmerk:

  • Kleur: Verzinkt staal
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap