PCHR 12.7-D22-2-JHP Gereedschapshouder voor 5 spaangroeven voor groeven en afkorten

Artikelnummer: 3304745
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3304745
EAN/GTIN 7291075362534
Nummer fabrikant 3304745
L-nummer L23920 3315

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,094″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,079″
  • Totale hoogte (OAH): 1,26″
  • Totale lengte (OAL): 3,996″.

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.094″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.079″
  • Hoofdlengte (links): 1,14″
  • Totale hoogte (OAH): 1,26″
  • totale lengte (OAL): 3.996″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch
  • Snijdiameter (CUTDIA): 0,87″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen