PCHR 19-D32-2-JHP Klem voor 5-bladige snijplaten voor groeven en afsteken

Artikelnummer: 3304737
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3304737
EAN/GTIN 7291075362459
Nummer fabrikant 3304737
L-nummer L23920 3303

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,094″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,079″
  • Totale hoogte (OAH): 1,61″
  • Totale lengte (OAL): 4,72″.

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.094″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.079″
  • Hovedlængde (venstre): 1.2″
  • Totalhøjde (OAH): 1.61″
  • Samlet længde (OAL): 4.72″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.26″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.