PMN D32-2C-1 IC908 Utility Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving of Hard Materials, Tough and General Applications

Artikelnummer: 3329283
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3329283
EAN/GTIN 7291075380637
Nummer fabrikant 3329283
L-nummer L24080 267

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrees-inzetstukken, hoekradius (RE) 1 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw