PCHL 25.4-D40-3-JHP Gereedschapshouder voor 5-spleets snijplaten voor groeven en afdekken

Artikelnummer: 3304726
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3304726
EAN/GTIN 7291075362343
Nummer fabrikant 3304726
L-nummer L23920 3241

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afstrijkgereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,126″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Totale hoogte (OAH): 2,01″
  • Totale lengte (OAL): 5,315″

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 33.1″
  • Totalhøjde (OAH): 2.01″
  • Samlet længde (OAL): 5.315″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.57″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles