PCHL 19-D40-3-JHP Gereedschapshouder voor 5-bladige snijplaten voor groeven en afdekken

Artikelnummer: 3304724
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3304724
EAN/GTIN 7291075362329
Nummer fabrikant 3304724
L-nummer L23920 3236

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afkortgereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,126″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Totale hoogte (OAH): 2,01″
  • Totale lengte (OAL): 5,315″

Kenmerk:

  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 1.42″
  • Totalhøjde (OAH): 2.01″
  • Samlet længde (OAL): 5.315″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.57″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen