PENTA D40L300PB-6D IC808G Pentagonal Inserts for Parting Bearing Steel and other Ductile Materials

Artikelnummer: 3301665
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3301665
EAN/GTIN 7291075362237
Nummer fabrikant 3301665
L-nummer L24080 272

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PB.
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw