Machineklem MANOK 65

Artikelnummer: 329810 65
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spankop (SK) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnamegrootte 65
Gewicht 13 kg
Spanbereik 4 mm - 65 mm
Herhaalnauwkeurigheid 0,01 mm
Maximale spankracht 105 kN
Afstand bevestigingsboring 184 mm
Steekcirkel-⌀ 120 mm
Lengte L 214 mm
Breedte B 159 mm
Hoogte H 124 mm
Sleutelwijdte 17 mm
Kop-⌀ 99,5 mm
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329810 65
EAN/GTIN 2050001922496
Nummer fabrikant 1201/0005

Omschrijving

Uitvoering:

Stationaire machineklem van massief gietijzer. Hoge houdkracht, nauwkeurigheid en stijfheid.

Toepassing:

Veelzijdig inzetbaar, bijv. bewerkingscentra, meetmachines, kolomboormachines.

Levering:

Inclusief 1 spansleutel.

Tip:

Bijpassende spankoppen zie nr.329910329946.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen