Spankop glad 25 mm

Artikelnummer: 329930 25
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 25 mm
Opname SK 65
Spanvlak glad
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 53 mm
Uitvoering verkorte voorbouw
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329930 25
EAN/GTIN 2050001072689
Nummer fabrikant SK65BZIGR25,0

Omschrijving

Uitvoering:

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.
Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.
Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen