DFN 330-264-31,75A-8D-IQ Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 8xD

Artikelnummer: 3203596
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3203596
    EAN/GTIN 7291075369021
    Nummer fabrikant 3203596
    L-nummer L24040 463

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingebrachte boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,299″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 33,0, totale lengte (OAL) 14-1/4″, bruikbare lengte (LU) 10.39″

    Kenmerk:

    Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,299″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,335″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 1,299″
  • flensdiameter (DF): 1,65″functionele lengte 601″
  • 1,299
    • : 1,65 Stoeloegrootte: 8xD
    • Identificatie hoofdwisselplaat (MIID): HFP 330
    • totale lengte (OAL): 14-1/4″
    • puntlengte (PL): 0,289″
    • uitstekende lengte (LPR): 11.89″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 10.39″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen