IFP 332-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3330579
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3330579
EAN/GTIN 7291075452532
Nummer fabrikant 3330579
L-nummer L24050 2383

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijkantdiameter (DC) 33,2 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 33,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden, kotterlengte (LPR) 18,5 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 33,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 13,45 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 33,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 5.046 mm
  • Lengte kraag (LPR) 18,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen