DCN 290-348-31.75R-12D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 12xD

Artikelnummer: 3203563
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3203563
    EAN/GTIN 7291075297553
    Nummer fabrikant 3203563
    L-nummer L24040 462

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,142″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 29,0, totale lengte (OAL) 18.73″, bruikbare lengte (LU) 13.91″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
    • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
    • snijdiameter (DC):″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
    • snijdiameter minimum (DCN):″
    • decimale equivalent: 1,142″Functionele flensdiameter: 1,142″Functionale diameter (
    • Functionele diameter: 1,65 Functionele diameter: 1,142 Functionale diameter (LF): 1,177 Functionale diameter: 16.162″
    • insert Seat Size Code (SSC): 29.0Lengte Groep: 12xD
    • Master Insert Identification (MIID): ICP 290
    • totale lengte (OAL): 18.73″puntlengte (PL): 0,208″
    • uitstekende lengte (LPR): 16.37″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Round
    • Lengte: 91″
  • Lengte: 13
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen