MNC4445-222-38.1-216-12-5 Indexeerboren grote diameter met centreerboorkop en een vlakke schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3203554
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie COMBICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203554
EAN/GTIN 7291075345841
Nummer fabrikant 3203554
L-nummer L24040 431

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC) 1-3/4″, totale lengte (OAL) 13,478″, bruikbare lengte (LU) 8,96″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,85″Lichaamdiameter gereduceerd (BDRED):″verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1-3/4″
  • decimaal equivalent: 1,75″
  • flensdiameter (DF): 1,968″Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): 120408″Lengte Lengte: 5xD
  • Master Insert Identificatie: 1,968 totale lengte: 478
  • Lengte: 10,81″
  • Schandiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,67″
  • bruikbare lengte (LU): 8,96″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen