• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

SOGX 060304-W IC808 Precision Ground Inserts with DT General Use Chipformer and a Wiper for MNC Large Diameter Drills

Artikelnummer: 5510342
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie COMBICHAM
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5510342
EAN/GTIN 7291075307672
Nummer fabrikant 5510342
L-nummer L24160 29

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter incirkel (IC) 6,2 mm, dikte snijplaat (S) 3,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen