DCN 105-016-16R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3203340
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203340
EAN/GTIN 7291075279696
Nummer fabrikant 3203340
L-nummer L24040 796

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 10,5 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 80 mm, effectieve lengte (LU) 17,27 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 30,09 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 105
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Puntlengte (PL) 1,52 mm
  • Lengte kraag (LPR) 32 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 17,27 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen