DCN 065-033-12.7R-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3203281
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203281
EAN/GTIN 7291075243581
Nummer fabrikant 3203281
L-nummer L24040 1139

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,256″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 6,5, totale lengte (OAL) 3,61″, bruikbare lengte (LU) 1,35″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,256″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,272 0,63″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,256″
  • decimale equivalent: 0,256″
  • flensdiameter: 1,794″
  • insert Seat Size Code (SSC): 6.5
  • Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 065
  • totale lengte (OAL): 3,61″
  • puntlengte (PL): 0,046″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,84″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,35″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen