DCN 060-018-12.7A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3203271
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203271
EAN/GTIN 7291075292534
Nummer fabrikant 3203271
L-nummer L24040 1097

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,236″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 6,0, totale lengte (OAL) 3,03″, bruikbare lengte (LU) 3/4″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63 1,217″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,236″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,252″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,236″
  • decimale equivalent: 0,236″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert) 3xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 060
  • totale lengte (OAL): 3,03″
  • puntlengte (PL): 0,043″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,26″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen