DCN 280-084-32R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3203134
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203134
EAN/GTIN 7291075242478
Nummer fabrikant 3203134
L-nummer L24040 724

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 28 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 28.0, totale lengte (OAL) 188.2 mm, nuttige lengte (LU) 88.25 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 28 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 28,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 28 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 123,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 28,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 280
  • Totale lengte (OAL) 188,2 mm
  • Puntlengte (PL) 4,25 mm
  • Lengte kraag (LPR) 128,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 88,25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen