DCN 270-216-31.75A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3203130
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203130
EAN/GTIN 7291075293388
Nummer fabrikant 3203130
L-nummer L24040 934

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,063″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 27,0, totale lengte (OAL) 12,54″, bruikbare lengte (LU) 8,69″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,653 9,987″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,063″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,098″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,063″
  • decimale equivalent: 1,063″
  • flensdiameter (DF): 1,653
  • functionele lengte (LF) 8xD
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): ICP 270
  • totale lengte (OAL): 12.54″
  • puntlengte (PL): 0,193″
  • uitstekende lengte (LPR): 10,18″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 8,69″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen