DCN 270-081-31.75R-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3203128
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203128
EAN/GTIN 7291075242805
Nummer fabrikant 3203128
L-nummer L24040 926

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,063″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 27,0, totale lengte (OAL) 7,23″, bruikbare lengte (LU) 3,38″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 1,063″Functionele flensdiameter: 1,063″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,65 Functionele diameter: 1,063 Functionale diameter (LF): 1,098 Functionale diameter: 4,677″
  • insert Seat Size Code (SSC): 27.0
Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 270
  • totale lengte (OAL): 7,23″
  • Point Length (PL): 0,193″
  • uitstekende lengte (LPR): 4,87″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 3,38″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles