Klemdraaihouder links 40/12HP mm

Artikelnummer: 320311 40/12HP
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 12
Opname PSC
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 50 mm
As-puntafstand f 27 mm
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Reservedeel S01
Totale lengte 74 mm
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320311 40/12HP
EAN/GTIN 2050002039797
Nummer fabrikant PS4.KCC.LLA.050-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.