• Sehr geehrte Kunden, am 03.10.2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Klemdraaihouder links, PSC, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 50/12HPmm

Artikelnummer: 320311 50/12HP
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 50 mm
Plaatafmeting 12
Opname PSC
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 63 mm
As-puntafstand f 35 mm
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Reservedeel S01
Totale lengte 90 mm
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320311 50/12HP
EAN/GTIN 2050002039803
Nummer fabrikant PS5.KCC.LLA.060-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.