CHAMRING 230-WN40-09 Drill Holders for Drilling and Chamfering in One Operation

Artikelnummer: 3203086
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMRING
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203086
EAN/GTIN 7291075191783
Nummer fabrikant 3203086
L-nummer L24040 533

Omschrijving

Omschrijving:

AFSCHUINEN 230-WN40-09

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 23,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 23 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCGT 09...
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMRING" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen