CHAMRING 080-WN20-06 Drill Holders for Drilling and Chamfering in One Operation

Artikelnummer: 3201154
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMRING
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201154
    EAN/GTIN 7291075191745
    Nummer fabrikant 3201154
    L-nummer L24040 746

    Omschrijving

    Omschrijving:

    AFSCHUINING 080-WN20-06

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 8,4 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 7,5 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCGT 06...
    • Schachtlengte (LS) 50 mm
    • Schachtgrootte (SS) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMRING" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen