CHAMRING 190-WN32-09 Drill Holders for Drilling and Chamfering in One Operation

Artikelnummer: 3201152
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMRING
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201152
    EAN/GTIN 7291075191721
    Nummer fabrikant 3201152
    L-nummer L24040 736

    Omschrijving

    Omschrijving:

    AFSCHUINEN 190-WN32-09

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 19,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 19 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCGT 09...
    • Schachtlengte (LS) 60 mm
    • Schachtgrootte (SS) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMRING" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen