DCNS 220-110-220B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203074
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203074
EAN/GTIN 7291075298109
Nummer fabrikant 3203074
L-nummer L24040 491

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, snijkantdiameter (DC) 22 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 22,0, totale lengte (OAL) 198,3 mm, effectieve lengte (LU) 113,32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 22,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 22 mm
  • Functionele lengte (LF) 134,3 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 220
  • Totale lengte (OAL) 198,3 mm
  • Puntlengte (PL) 3,32 mm
  • Lengte kraag (LPR) 138,3 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 113,32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen