Omschrijving:
Modulair boorlichaam, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm, snijdiameter (DC) 21 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 21.0, totale lengte (OAL) 192,7 mm, effectieve lengte (LU) 108,18 mm
Kenmerk:
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 21 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 21,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 21 mm
- Functionele lengte (LF) 128,88 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
- L/D-bereik 5xD
- Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 210
- Totale lengte (OAL) 192,7 mm
- Puntlengte (PL) 3,18 mm
- Lengte kraag (LPR) 132,6 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 60 mm
- Weldon Shaft
- Effectieve lengte (LU) 108,18 mm